NEWキャットタワー 肉球クリアベッド付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47917837 品番0421620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネコちゃんの運動不足解消とストレス発散に!
肉球見放題。ネコちゃんも喜ぶ安心クリアベッド付き。
ネコちゃんの運動不足解消はもちろん、タワーで爪とぎすることで家具や壁での爪とぎの回数を減らしたり、高い場所に寝床を確保することで安心して休めます。
全ての支柱(ポール)には麻ひもが巻かれており、思う存分爪とぎが可能。
じゃれて遊べるロープ付き。
室内にちょうど良い省スペース型の据え置きタイプです。
お客様組立式

材質本体:MDF・麻ひも・布張り、透明ボウル:PET・積層合板 質量(kg)(約)14.2 グレー 耐荷重(kg)全体:(約)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60〜87×68〜80×150
注意
※屋内専用、水ぬれ厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする