POPE
POPEの 散水・かん水資材
POPEの ホース/チューブ
POPEの 散水・かん水ホース
レガシーガーデンホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47917864
品番
1011628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,817
販売価格(税別)
¥
5,288
バスケットに入れる
頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。
用途
ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。
付属品
12mmユニバーサルタップアダプター
幅(mm)
12
長さ(m)
15
ホース長さ(m)
15
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。