ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47918205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
62
自重(g)
1460
適合タイヤバルブ
TR87
タイヤ外径(mm)
218
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5、46
ホイル外幅(mm)
56
最大荷重(daN)
85(86.7kgf)
車輪タイプ
空気入り
標準空気圧
3.5kg/cm
2
色(車輪)
ブラック
注意
※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。