サンコープラスチック
サンコープラスチックの 机上整理・収納用品
サンコープラスチックの レターケース
503 ホワイト シルキー 503 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47918537
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:PP、パネル:PS
色
ホワイト
質量(g)
735
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×265×190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができかねます。