曜日別特売
LC-3005TBY LEDユニット端子台型 篠原電機 47918844

LEDユニット端子台型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)5 at 100V
内容量1個注文コード47918844品番LC-3005TBY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。

用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。質量(g)ユニット:75g消費電力(W)5 at 100V定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)450(±10%)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)直下照度(Lx)参考:約100 (1m直下)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV照光角(°)約140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする