盤用LED照明単体(人感センサ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47918878 品番 LCMS-5009N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(g)ユニット:95 消費電力(W)9 at 100V 定格電圧(V)フリー電源 AC100〜240(±10%) 50/60Hz 角度(°)感応角度:約120 全光束(Lm)1000(±10%) センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-10〜+50 (氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 (対地間) 点灯時間3±1分(動作未検知時) 直下照度(Lx)参考:約210(1m直下) 待機電力(W)1以下 感知距離(m)約2 照光角(°)約140

商品説明動画

【ドアスイッチの配線・位置調整の手間いらず!!】人感センサ付LED照明のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする