LEDユニット(人感センサ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47918887 品番 LCMS-5005TBY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。
人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。

用途
受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。
(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)
質量(g)ユニット:85 消費電力(W)5 at 100V 定格電圧(V)フリー電源 AC100〜240(±10%) 50/60Hz 角度(°)感応角度:約120 全光束(Lm)450(±10%) センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-10〜+50 (氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 (対地間) 点灯時間3±1分(動作未検知時) 直下照度(Lx)参考:約100 (1m直下) 待機電力(W)1以下 感知距離(m)約2 照光角(°)約140

商品説明動画

【ドアスイッチの配線・位置調整の手間いらず!!】人感センサ付LED照明のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする