曜日別特売
AT-RS180D PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ  車載用スピーカーケーブル audio-technica 47918930

PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード47918930品番AT-RS180D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。
・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。
・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。
・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。
・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。

AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
注意
※端子には18AWG対応のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする