18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード47919045 品番AT7420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7420です。
・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。
・太さ18AWGでやわらかく、引き回しが楽なケーブルです。
・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。

仕様4.6kg/リール:38g/m 直流抵抗26.3mΩ/m AWG18相当 静電容量46pF/m ケーブル外径(Φmm)3.2×2本 リール長さ(m)100
注意
※端子には18AWG対応のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする