audio-technica
audio-technicaの AV取付用品
audio-technicaの AVケーブル
audio-technicaの スピーカー用
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
47919054
品番
AT-CA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA16です。
・ベーシックな太さ16AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG
16相当
抵抗
直接抵抗:30.0mΩ/m
静電容量
60.0pF/m
ケーブル外径(Φmm)
3.5×2本
リール長さ(m)
100
注意
※端子には16AWG対応のものをご使用ください。