audio-technica
audio-technicaの AV取付用品
audio-technicaの AVケーブル
audio-technicaの スピーカー用
20ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
47919070
品番
AT-CA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA20です。
・引き回しがしやすい20AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG
20相当
抵抗
直接抵抗:60.0mΩ/m
静電容量
120.0pF/m
ケーブル外径(Φmm)
6
リール長さ(m)
100
注意
※端子には20AWG対応のものをご使用ください。