R720T ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル) SHIMANO(シマノ) 47920366

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード47920366品番R720T
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

海の中型魚から鮎、サクラマスまでこなすユーティリティロッド。
渓流の本流竿換算でH~HHクラスのパワーを有し、チヌやグレといった海の中型魚から、内水面では鮎の友釣り、サクラマスやアメマスなどの大型遡上魚狙いまで活躍するアイテムです。スパイラルXで鍛えたブランクスは不快なネジレを軽減。大型魚とのファイト時に大きな負荷が掛かるトップには、剛性の高い非回転式「超感」トップを配しました。全玉口にGクロスプロテクターを搭載。元竿の玉口は口金具でさらに補強し、力勝負でも安心してやり取りに集中できます。

仕様カーボン含有率(%):99.2質量(g)205全長(m)7.2方式振出寸法(cm)121.5元径(mm)23.2継数(本)7先径(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする