曜日別特売

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル)

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル) - SHIMANO(シマノ)

海の中型魚から鮎、サクラマスまでこなすユーティリティロッド。
渓流の本流竿換算でH~HHクラスのパワーを有し、チヌやグレといった海の中型魚から、内水面では鮎の友釣り、サクラマスやアメマスなどの大型遡上魚狙いまで活躍するアイテムです。スパイラルXで鍛えたブランクスは不快なネジレを軽減。大型魚とのファイト時に大きな負荷が掛かるトップには、剛性の高い非回転式「超感」トップを配しました。全玉口にGクロスプロテクターを搭載。元竿の玉口は口金具でさらに補強し、力勝負でも安心してやり取りに集中できます。

仕様カーボン含有率(%):99.2方式振出寸法(cm)121.5先径(mm)1.3内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920357R630T1606.321.96
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
47920366R720T2057.223.27
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
47920375R810T2658.124.98
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920384R900T330927.79
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする