曜日別特売

ラチェットリレー G4Q

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
端子形状
コイル定格電圧(V)AC200/220
内容量1個注文コード47921966品番G4Q-212S AC200/(220)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状G4Q-212S接点構成2c接点機構シングルコイル定格電圧(V)AC200/220仕様8ピンDPDTラチェットリレー. 2極のプラグインリレー。コンタクト機構の各コンタクトは各パルス入力で交互にメイクブレーク動作を行うため、モータの交互動作や伝達/切り替えに適しています。. 独自のラチェット機構による実用的な交互切り換え動作 高速応答により、リレーの連続使用が可能長さ(mm)92.5寸法(mm)92.5×63.5×80高さ(mm)80取付方式Plug In奥行(mm)63.5使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)寿命電気的寿命: 5×105ステップ(最小) 、機械的寿命: 5×106 ステップ(最小)端子構造プラグイン端子機械的耐久性500万ステップ以上 開閉ひん度1200回/h電気的耐久性50万ステップ以上 定格負荷開閉ひん度1200回/h接点材質Ag合金コイル抵抗(Ω)671コイル電圧(V)AC200/(220)ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC220/DC24最大スイッチング電力(VA)1100最大スイッチング電源(DC W)120最小パルス幅(s)0.1コイル定格(V)AC200V 50Hz 37mA AC200V 60Hz 32mA AC220V 60Hz 36.8mA接点定格負荷電圧(V)AC220V 5A (抵抗負荷) AC220V 3A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC24V 5A (抵抗負荷) DC24V 4A (誘導負荷 (L/R=7ms))接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39067567
2023-07-17
用途: 船舶用散水ポンプ・クラッチ回路に使用
モモタ電気サービス

ラチェットリレーなので ワンボタンでON-OFFの制御が可能です。
仕様電流が多いポンプ等はパワーリレーLY-4との組み合わせで使用しています。
自己保持型回路よりも単純なので重宝しています。

対象商品 : 32576634
2020-01-20
用途: 制御盤のメンテナンス
教育・研究機関

リレーが壊れたので探したがかなり古いリレーだったが同じ物があったので交換が簡単で良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする