接点構成DPDT
ターミナルタイプスルーホール
取付方式基板実装
仕様UL、CSA.G6AシリーズDPCO.完全密閉構造低磁気漏洩インパルス耐電圧1500V電気通信装置に最適
長さ(mm)20.2
高さ(mm)8.4
奥行(mm)10.1
接触抵抗(mΩ)-
コイル抵抗(Ω)2.88k
コイル電圧(V)DC24
材質(コンタクト)-
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
最大スイッチング電圧(AC V)-
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)-