omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron リレーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
仕様
●ポジション数:11ピン●結線スタイル:ねじ端子
注文コード
47923393
品番
PF113A-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポジション数:11ピン●結線スタイル:ねじ端子
適合機種
61F、MKS
色
黒
質量(g)
-
極数
3
外形寸法(mm)
42.8(W)×31(D)×52(H)
定格電圧(V)
300
通電電流(A)
(最大)5
定格電流(A)
IEC:12、UL:10
接続方式
DINレール
絶縁抵抗(MΩ)
-
ピン数(ピン)
-
連続通電電流(A)
-
使用
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
-
アクセサリタイプ
-