omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
仕様
●ポジション数:5ピン
注文コード
47923454
品番
P2RF05ESS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポジション数:5ピン
適合機種
G2Rリレー
色
黒
質量(g)
-
極数
-
外形寸法(mm)
61(W)×15.6(D)×77.6(H)
定格電圧(V)
300
通電電流(A)
-
定格電流(A)
IEC:12、UL:12
接続方式
DINレール
絶縁抵抗(MΩ)
-
ピン数(ピン)
-
連続通電電流(A)
-
使用
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
-
アクセサリタイプ
-