曜日別特売
S88ML-5 エクスセンス MB SHIMANO(シマノ) 47923480

共通

エクスセンス MB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本継数(本)5仕様ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):382、カーボン含有率(%):96.8注文コード47923480品番S88ML-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

”モバイルするエクスセンス”エクスセンスの名に恥じないハイエンドモバイルロッド。

仕様ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):382、カーボン含有率(%):96.8適合ラインPE(号):0.5-1.2全長8'8"ft質量(g)127タイプカーボンモノコック全長(m)2.64方式並継寸法(cm)56.4グリップタイプカーボンモノコック継数(本)5先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする