共通
SHIMANO(シマノ)
エクスセンス MB
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1本
継数(本)
6
仕様
ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):408、カーボン含有率(%):92.1
注文コード
47923489
品番
S96ML-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
継数・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
”モバイルするエクスセンス”エクスセンスの名に恥じないハイエンドモバイルロッド。
仕様
ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):408、カーボン含有率(%):92.1
適合
ラインPE(号):0.5-1.2
全長
9'6"ft
質量(g)
141
タイプ
カーボンモノコック
全長(m)
2.9
方式
並継
寸法(cm)
53.3
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
6
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800