築地製作所
築地製作所の ホース
築地製作所の ホース関連商品
築地製作所の コネクター類
東洋型ホース金具シングルスパット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47923954
品番
TYOS32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
寸法L(mm)
46
ねじ
オスネジ(Φ):1"-8山(54)、メスネジRc(PT):1.1/4
寸法HEX(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。