築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の ホース継手
真鍮ホース口 065
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47924094
品番
065-1/8-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ねじサイズ
1/8
寸法D(Φmm)
9
寸法d(Φmm)
5
寸法L(mm)
37
寸法HEX(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材