築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の ホース継手
L型ホース口(真鍮) 065L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47924916
品番
065L-3/8-10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
39
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
10.5
寸法L2(mm)
48
ねじT
3/8(R・PT)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材