築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の ホース継手
L型ホース口(真鍮) 065L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47924925
品番
065L-1/2-13.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
39.5
寸法A(mm)
17
寸法D(Φmm)
13.5
寸法L2(mm)
51
ねじT
1/2(R・PT)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材