E5CC-QX3D5M-000 Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧 omron(オムロン) 47925466

Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個動作温度範囲(℃)-仕様-注文コード47925466品番E5CC-QX3D5M-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
電源電圧(V)-出力方式-出力点数-動作温度範囲(℃)-ディスプレイ-適合モジュール-仕様-寸法(mm)-奥行(mm)-温度範囲(℃)-範囲-保護等級-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする