タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの トーチ用
チップクリーン ZF1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47925756
品番
ZF1-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
噴射ガスに炭酸ガスを使用
従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途
溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤
成分
耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他
質量(g)
498
内容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
126mL
危険物の性状
水溶性