パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の 風呂いす
スタイルピュア バススツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47925939
品番
HB-5931
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カウンターに合わせて使いやすい高さ。座面高さ28cm
材質
座面・中キャップ:ポリプロピレン、外キャップ:熱可塑性エラストマー、パイプ:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
質量(g)
498
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×305×310