パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット 歯ブラシラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926009
品番
HB-5543
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。歯ブラシなどをひとまとめに収納
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
225
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×65×85