パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット 小物トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926018
品番
HB-5658
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ブラシなどの小物の収納に便利。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジムマグネット
質量(g)
248
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×75×65