パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット ボトルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926045
品番
HB-5540
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ボトルなどの収納に便利
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
412
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×90×85