パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット コーナーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・フック:ABS樹脂、バー:18-8ステンレス鋼(メラミン焼付け加工)、マグネット:ラバーマグネット
注文コード
47926054
品番
HB-5819
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。コーナーを有効活用。
材質
本体・フック:ABS樹脂、バー:18-8ステンレス鋼(メラミン焼付け加工)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
320
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×145×60(フック含まず)