パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット ボトルラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926070
品番
HB-5657
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ボトルなどの収納に便利。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジムマグネット
質量(g)
507
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×90×85
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×82×45