パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット ソープラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926088
品番
HB-5541
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。石けんの収納に便利。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
164
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×55