HB-5817 マグ・ピット 歯ブラシホルダー2個組 パール金属 47926097 HB-5817 マグ・ピット 歯ブラシホルダー2個組 パール金属 47926097 HB-5817 マグ・ピット 歯ブラシホルダー2個組 パール金属 47926097

マグ・ピット 歯ブラシホルダー2個組

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード47926097 品番HB-5817
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。歯ブラシの収納に。

材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)1個:20 耐荷重(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする