パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の 洗濯ハンガー
メタリア ステンレス製バスタオルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926140
品番
HB-6239
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス製で丈夫で長持ち。幅広設計なので、風が通りやすく乾きやすい。移動式フックで未使用時は立てて掛けられるから収納に便利。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:745×45×250
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅85×奥行45×高さ835mm(ピンチ含まず)