パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の 洗濯ハンガー
メタリア ステンレス製フォールディングハンガー30ピンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926149
品番
HB-6175
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス製で丈夫で長持ち。折りたたんでコンパクトに収納できます。落下防止ストッパー付。からまりにくいリング付ピンチ。
材質
ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)
質量(g)
739
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:630×340×325
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅80×奥行340×高さ510mm