パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の 洗濯ハンガー
メタリア ステンレス製フォールディングハンガー42ピンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926176
品番
HB-6176
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ステンレス製で丈夫で長持ち。折りたたんでコンパクトに収納できます。たくさん干せる42ピンチ。落下防止ストッパー付。便利な回転式フック。からまりにくいリング付ピンチ。
材質
ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル2%)
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:790×400×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅85×奥行400×高さ510mm