パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の 洗濯ハンガー
メタリア ステンレス製シーツ・バスタオルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926194
品番
HB-6183
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製で丈夫で長持ち。くるくる通すだけの簡単設計。空気の通りが良く乾きやすい。バスタオルなら2枚、ダブルシーツまで干せ、幅190まで対応。スリム設計なので省スペースで干せる。コンパクトに収納
材質
ステンレス鋼
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:360×440×190
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅360×奥行440×高さ30mm