パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の 洗濯ハンガー
メタリア ステンレス製パーカーハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926237
品番
HB-6186
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレス製で丈夫で長持ち。乾きにくいパーカーのフード部分がしっかり乾きます。便利な回転式フック。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
112
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:190×175×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅55×奥行175×高さ280mm