パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット 5連フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926264
品番
HB-5547
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。浴室小物をひとまとめに収納。
材質
本体・フック:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット
質量(g)
50
耐荷重(kg)
1.25(1フック0.25kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×25×40