パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
マグ・ピット 湯おけホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926307
品番
HB-5551
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。湯おけをスッキリ収納。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジムマグネット
質量(g)
27
耐荷重(kg)
0.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
直径60×30