パール金属
アレンジフリー 洗面台下浅型トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×325×55
205×325×55
100×325×55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47926350
品番
HB-6048
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
他のサイズと組み合わせても使えます。引き出しやすい取っ手付
材質
ポリスチレン
サイズ
スリム
質量(g)
193
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×325×55