パール金属
パール金属の 歯磨き用品
パール金属の 歯磨き関連商品
クリアリィ 水切れスッキリ歯みがきコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926386
品番
HB-5916
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水が流れるスタンド。
材質
本体:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、スタンドすべり止め:熱可塑性エラストマ-
質量(g)
コップ:56、スタンド:31
寸法(Φ×mm)
コップのサイズ:75×80、セット時サイズ:95×110