パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の 物干し/スタンド
タオル掛付室内物干しスタンドX型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47926429
品番
N-7561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途や使用環境に応じて様々な形態の物干しが選択できます。サビにくいステンレス巻仕様です。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質
パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、ネジ:スチール
質量(g)
2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×680×1250
総耐荷重(kg)
約10<上部パイプ長・短約8(1本当り約4)、タオル掛用パイプ約2(1本当り約0.5)>