パール金属
AGIO セパレートランドリーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
47926508
品番
N-7520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯物の分別ができるので、洗い分けに便利です。フタを持ち上げることで、中身を入れたまま持ち運びが可能です。 使用しない時は、折りたたんで収納できます。
材質
張り材/表:ポリエステル、裏:ポリエステル、芯材:厚紙、ワイヤー:グラスファイバー
質量(g)
990
穴径(Φmm)
175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×300