パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926639
品番
HB-6335
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利な3wayのランドリーバック。肩掛け、リュック、手提げとして使用可能。自立するので洗濯かごとして使えます。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。
材質
表地・裏地・ベルト:ポリエステル、内側:PVC
質量(g)
661
容量(L)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×380×560(持ち手含まず)