パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926666
品番
HB-6332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利な3wayのランドリーバック。肩掛け、リュック、手提げとして使用可能。自立するので洗濯かごとして使えます。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。
材質
表地・裏地・ベルト:ポリエステル、内側:PVC
質量(g)
454
容量(L)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×300×450(持ち手含まず)