フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状- 注文コード47930113 品番EESPY412CHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はセンサ形状など5種類から選べます 他の種類を見る

背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出
Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
検出距離のバラツキが小さい
外乱光に強い変調光タイプ

電源電圧(V)- センサ形状- センサーブロック形 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2〜5 接続方式コネクタ 仕様EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ.オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。 質量(g)- タイプ- 保護構造IP50 材質(ケース)PC 制御出力- 消費電流(mA)- 使用周囲温度(℃)動作時:55 使用周囲照度(Lx)- 投光素子赤外線LED 応答周波数(Hz)- 動作モード- 表示灯- 周囲温度(℃)動作時:55 材質(ホルダー)- RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)- 非検出距離- 光学方式フォトトランジスタ 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 最大電流(mA)80 最大DC電圧(V)24 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 応差(mm)- 最小検出物体(mm)- 発光方式-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする