omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron 信号用リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
注文コード
47931355
品番
G6E134PSTUS12DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPDT
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
3
最大スイッチング電源(DC W)
60
最大スイッチング電力(VA)
-
仕様
UL、CSA.G6Eシリーズ.SPDTサブミニチュアシグナル切り替えリレー基板の浸漬洗浄が可能な完全密閉構造高感度FCCPart68要件に適合する耐衝撃電圧
長さ(mm)
16
高さ(mm)
8.38
奥行(mm)
9.91
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
DC12
動作温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
シグナル