omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron 信号用リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コイル電圧(V)
DC6
注文コード
47931547
品番
G5V2H16DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
1
最大スイッチング電源(DC W)
-
最大スイッチング電力(VA)
-
仕様
UL、CSA.G5V2-HIシリーズリレー.2つの超高感度切換(CO)コンタクトで構成されたリレー。広いスイッチング電流範囲10μA〜1A。基板実装。
長さ(mm)
20.5
高さ(mm)
11.5
奥行(mm)
10.1
コイル抵抗(Ω)
240
コイル電圧(V)
DC6
動作温度(℃)
70
アプリケーション
シグナル