Omron 短絡バー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 仕様オムロンG2RV-SR/G3RV-SRリレークロスバー.オムロンのショートプラグインバー製品です。G2RV-SR及びG3RV-SRリレーと組み合わせて使用します。PYDNショートバーにより、パネル設計での配線を簡素化することができます。高さが90mmに統一されたリレーソケットを利用すると、複数のコンタクトでショートバーを共用することができます。.3色から選択可能●矢印個数:1か所 併用可能製品G2RV-SR/G3RV-SR 注文コード47931775 品番PYDN-6.2-020S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・仕様・併用可能製品など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様オムロンG2RV-SR/G3RV-SRリレークロスバー.オムロンのショートプラグインバー製品です。G2RV-SR及びG3RV-SRリレーと組み合わせて使用します。PYDNショートバーにより、パネル設計での配線を簡素化することができます。高さが90mmに統一されたリレーソケットを利用すると、複数のコンタクトでショートバーを共用することができます。.3色から選択可能●矢印個数:1か所 ピッチ(mm)6.2 極数2 寸法L(mm)12.4 通電電流(A)最大32 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品G2RV-SR/G3RV-SR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47667403
2020-04-11
用途:
オムロン の 新型リレー用 ソケット の シャント ととして
教育・研究機関

このシリーズには、
赤、青、黄
の 3色 しか 無い。

赤 と 青 は、
暗め の 色調 で、
プラス とマイナス 用 等、一緒に 用いても 色味的に、違和感 は 無い。

一方、
黄 は、実際には、秋田犬 だか 山吹色 みたいな 色調 で、
かつ、かなり 明るめ の 色。

なので、
N.O.、N.C. 用 等、青 と 黄 を 組み合わせると、あからさまに、明るさ の 差 で、とても 違和感 あります。

もうちょっと、
色 の 数 を 増やして 欲しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする